SOCOMEC - SOC57010020 RM - 32A - 10X38 - 2P - APPAR. SENZA SEG - 57010020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3596032686932
Artikelnummer
SOC57010020
Herstellernummer
57010020
Hersteller
SOC
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP2X


