Startseite

SOCOMEC - SOC57010018 RM - 32A - 10X38 - 3P - APPAR. SENZA SEG - 57010018

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC57010018 RM - 32A - 10X38 - 3P - APPAR. SENZA SEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 4 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3596032686918

Artikelnummer

SOC57010018

Herstellernummer

57010018

Hersteller

SOC

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Base per fusibili cilindrici, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC57010018 - BASE PORTAFUSIBILE RM 32 TRIPOLARE