Startseite

SOCOMEC - SOC35004026 INTER. SIDERMAT - 250A -4P- CDO FRONT. -

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC35004026 INTER. SIDERMAT - 250A -4P- CDO FRONT. -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031165445

Artikelnummer

SOC35004026

Herstellernummer

35004026

Hersteller

SOC

INTERRUTTORI-SEZIONATORI PER LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA - DA 250 A 1800 A CON FUNZIONE DI SGANCIO Interruttore universale motorizzato ad apertura visibile di comprovata efficacia I SIDERMAT assicurano l'apertura o la chiusura sotto carico e il sezionamento di sicurezza di qualsiasi circuito elettrico in bassa tensione. La funzione di sgancio garantisce: - Protezione delle persone contro i guasti di isolamento mediante associazione con toroidi e relè differenziali - Protezione contro i picchi mediante associazione con TA e relè termici - Protezione basata su fusibile contro i cortocircuiti.