Startseite

SOCOMEC - SOC32733012 SIDER CDO LAT.- CASS. IN LAM. - COLLEG. - 32733012

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC32733012 SIDER CDO LAT.- CASS. IN LAM. - COLLEG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Türkupplungsdrehantrieb

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3596032844769

Artikelnummer

SOC32733012

Herstellernummer

32733012

Hersteller

SOC

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC32733012 - CASSETTA IN LAMIERA 3X125A SIDER