Startseite

SOCOMEC - SOC26AC4050 SIRCO AC 4X500A F 690VAC - 26AC4050

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC26AC4050 SIRCO AC 4X500A F 690VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3596032774516

Artikelnummer

SOC26AC4050

Herstellernummer

26AC4050

Hersteller

SOC

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

400...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

500 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

500 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

500 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

11 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

295 kW

Schaltleistung bei 400 V:

295 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Polzahl:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Sezionatore, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC26AC4050 - SIRCO AC 4X500A F 690VAC