Startseite

SOCOMEC - SOC26003500 SIRCO - 5000A - 3P - CDO FRONT. - APPAR. - 26003500

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC26003500 SIRCO - 5000A - 3P - CDO FRONT. - APPAR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031966479

Artikelnummer

SOC26003500

Herstellernummer

26003500

Hersteller

SOC

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

500 V

Bemessungsbetriebsspannung:

400...500 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

5000 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

1800 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

5000 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

75 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

710 kW

Schaltleistung bei 400 V:

710 kW

Polzahl:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Sezionatore, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC26003500 - INTERRUTTORE SIRCO 3X5000A