SOCOMEC - SOC18544016 CT ATYS M G 4X160A 230/400 IP3X - 18544016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - grau
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
165 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3596031918638
Artikelnummer
SOC18544016
Herstellernummer
18544016
Hersteller
SOC
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
400...690 V
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP3X
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Schaltleistung bei 400 V:
80 kW
Anzahl der Schalter:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
40 kA
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
80 kW
Motorantrieb integriert:
ja


