Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV233639 SCATOLA DA INCASSO, PER ADI, NERO - 233639

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV233639 SCATOLA DA INCASSO, PER ADI, NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 292 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163169578

Artikelnummer

SLV233639

Herstellernummer

233639

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Breite:

292 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Scatola da incasso per faretto da incasso ADI.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie