Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV233427 RUSTY SQUARE 40, PAVIMENTO, LED, 3000K, - 233427

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV233427 RUSTY SQUARE 40, PAVIMENTO, LED, 3000K,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163157490

Artikelnummer

SLV233427

Herstellernummer

233427

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

400 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

120 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

90...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Le lampade da terra ad emissione diretta della serie RUSTY convincono grazie al loro particolarissimo look effetto ruggine. che viene ottenuto con uno speciale trattamento chimico dell’acciaio FeCSi utilizzato. La lampada diventa così un pezzo unico, cherende esclusiva qualsiasi ambientazione. La lampada è adatta anche per l'uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Come optional sono disponibili un picchetto e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo rotondo. La lampada dotata di COB LED si collega direttamente alla rete elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie