Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV233185 MYRA 2, PICCHETTO, DOPPIO, LED GU10 51MM - 233185

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV233185 MYRA 2, PICCHETTO, DOPPIO, LED GU10 51MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 4.5 W

  • Höhe/Tiefe - 305 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

141 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163140409

Artikelnummer

SLV233185

Herstellernummer

233185

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

4.5 W

Höhe/Tiefe:

305 mm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

GU10

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Mit Grundplatte:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

250 mm

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Breite:

250 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Mit Betriebsgerät:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Durchmesser:

70 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Nell’apparecchio display biemissione realizzato in alluminio, MYRA 2, entrambi i vani ottici sono ruotabili e orientabili. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collega alla rete elettrica da 230 V. Con gli accessori disponibili, quali barra di prolunga, piede di appoggio e picchetti, la lampada è liberamente configurabile. Come accessori di montaggio opzionali sono disponibili un set di ancoraggio per cemento e un set di viti prigioniere. La serie MYRA comprende anche lampade da parete e apparecchi display, per un impiego universale.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie