SLV ITALIA SRL - SLV232115 LOGS 40, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR LED, - 232115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Podestleuchte
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Packung
1 ST
EAN
4024163132442
Artikelnummer
SLV232115
Herstellernummer
232115
Hersteller
SLV
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
130 mm
Höhe/Tiefe:
395 mm
Länge:
80 mm


