SLV ITALIA SRL - SLV232085 ANCORAGGIO PER CEMENTO, INOX - 232085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 130 mm
Breite - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163166102
Artikelnummer
SLV232085
Herstellernummer
232085
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
210 mm
La lampada da terra PHOTONIA è realizzata in alluminio e vetro trasparente, che avvolge completamente la lampadina. Grazie alla posizione degli attacchi integrati, una montata la lampada produce un cono di luce uniforme ed è ideale come segnapasso. Come optional sono disponibili un ancoraggio per cemento e la scatola di collegamento. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Si collega alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


