Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV231371 ARROCK STONE, PAVIMENTO, LED, 3000K, SQU - 231371

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 750 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163156370

Artikelnummer

SLV231371

Herstellernummer

231371

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

750 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Länge:

120 mm

Breite:

120 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

350...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Nennstrom:

700...700 mA

La lampada da terra a emissione indiretta STONE della serie ARROCK è realizzata in basalto naturale ed è dotata di un LED Premium integrato. È adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Per un facile montaggio a terra è disponibile come optional un picchetto. Si collega alla rete elettrica da 230V tramite il driver LED già integrato.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie