SLV ITALIA SRL - SLV230435 CONE, PAVIMENTO, E27, IP54, ANTRACITE, M - 230435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Höhe/Tiefe - 240 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163105156
Artikelnummer
SLV230435
Herstellernummer
230435
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Höhe/Tiefe:
240 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Durchmesser:
190 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1350...0 lm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie