SLV ITALIA SRL - SLV229021 RUSTY 70, PAVIMENTO, E27 IP55, ROTONDO, - 229021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Höhe/Tiefe - 700 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163090162
Artikelnummer
SLV229021
Herstellernummer
229021
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Höhe/Tiefe:
700 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Durchmesser:
190 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
600...0 lm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie