Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV228925 ALPA CONE 100, PAVIMENTO, E27, IP55, ANT - 228925

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV228925 ALPA CONE 100, PAVIMENTO, E27, IP55, ANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Höhe/Tiefe - 1080 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163107884

Artikelnummer

SLV228925

Herstellernummer

228925

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

1080 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Durchmesser:

73 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350...0 lm

La lampada da terra in alluminio ALPA CONE 100 diffonde la luce attraverso un vano ottico opalescente in PC. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Come accessori opzionali per le versioni di colore e dimensioni esistenti, sono disponibili picchetti, set di ancoraggio, set di viti prigioniere e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo rotondo. Si collega alla rete elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie