SLV ITALIA SRL - SLV228726 CONNETTORE A Y, 3 POLI, IP68 - 228726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4024163136327
Artikelnummer
SLV228726
Herstellernummer
228726
Hersteller
SLV
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Scatola allacciamento IP68, 3-poli. Lunghezza Larghezza Altezza: 11,00 cm 6,40 cm 3,00 cm. Classe di protezione: IP 68. Materiale: plasticaa. Note: Per cavi-Ø 6-11 mm. Peso: 0,112 kg. Colore: nero.


