SLV ITALIA SRL - SLV228560 PICCHETTO, PER HELIA, INOX, 17CM - 228560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 170 mm
Durchmesser - 94 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163172912
Artikelnummer
SLV228560
Herstellernummer
228560
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
170 mm
Durchmesser:
94 mm
Picchetto in acciaio inox 304 per proiettore HELIA LED. Per un semplice fissaggio delle lampade piantando i picchetti nel terreno.
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


