Startseite
Nicht mehr in Produktion

SLV ITALIA SRL - SLV153130 FORCHINI M, SOSPENSIONE PER BINARIO TRIF - 153130

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV153130 FORCHINI M, SOSPENSIONE PER BINARIO TRIF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163137966

Artikelnummer

SLV153130

Herstellernummer

153130

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leuchtmittel:

Glühlampe

Fassung:

E27

Durchmesser:

400 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

200 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

FORCHINI M sospensione, 40cm, rotondo, nero/oro, E27, incl. attacco binario trifase. Lampadina ad incandescenza E27 230V max. 40W. Attacco: E27. Lampadina compresa nella fornitura: no. Altezza: 20,00 cm. Diametro: 40,00 cm. Lunghezza cavo sospensione; 150,00 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 40 Watt. Materiale: acciaio. Peso: 1,520 kg. Colore: nero / oro .