Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV145690 EUTRAC RACCORDO A X CON POSSIBILIT DI A - 145690

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV145690 EUTRAC RACCORDO A X CON POSSIBILIT  DI A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163122665

Artikelnummer

SLV145690

Herstellernummer

145690

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder X-Form

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

5

Raccordo a X con possibilità di alimentazione per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Il raccordo disponibile in più colori è dotato di due circuiti di corrente separati. Sulla guida alla progettazione troverete informazioni dettagliate.