SLV ITALIA SRL - SLV145300 EUTRAC BINARIO 3F, NERO, 3M - 145300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 3000 mm
Farbe - schwarz
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
4024163122450
Artikelnummer
SLV145300
Herstellernummer
145300
Hersteller
SLV
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
3000 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Höhe:
33 mm
Breite:
36 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


