SLV ITALIA SRL - SLV143221 BINARIO 1F A INCASSO, BIANCO, 2M - 143221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Länge - 2000 mm
Farbe - weiß
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
4024163127448
Artikelnummer
SLV143221
Herstellernummer
143221
Hersteller
SLV
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Länge:
2000 mm
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Breite:
55 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Einbaubreite:
40 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
40 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


