Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143021 BINARIO 1F, BIANCO, 2M - 143021

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV143021 BINARIO 1F, BIANCO, 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Länge - 2000 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163092821

Artikelnummer

SLV143021

Herstellernummer

143021

Hersteller

SLV

Nennspannung:

230...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Länge:

2000 mm

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Breite:

34 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Binario in alluminio del sistema a binario monofase ad alta tensione. Si può montare direttamente alla parete o al soffitto utilizzando i fori presenti sul profilo. La versione a soffitto di questo sistema è disponibile in più colori. Come alternativa è anche disponibile una versione da incasso.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie