SLV ITALIA SRL - SLV143012 BINARIO 1F, GRIGIO ARGENTO, 1M - 143012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Länge - 1000 mm
Farbe - grau
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
4024163135092
Artikelnummer
SLV143012
Herstellernummer
143012
Hersteller
SLV
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Länge:
1000 mm
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Breite:
34 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


