SLV ITALIA SRL - SLV132670 GANCIO A SOFFITTO, PER SOSPENSIONE FITU, - 132670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - schwarz
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 600 mm
Breite - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163170963
Artikelnummer
SLV132670
Herstellernummer
132670
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
600 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
50 mm
Gancio per soffitto. Colore Nero


