SLV ITALIA SRL - SLV113171 HORN-T, INCASSO, QPAR111, ROTONDO, BIANC - 113171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
4024163168748
Artikelnummer
SLV113171
Herstellernummer
113171
Hersteller
SLV
Gehäusefarbe:
weiß
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU10
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
185 mm
Höhe/Tiefe:
200 mm
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Reflektorfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


