Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV112720 FRAME BASIC, INCASSO, LED, 3000K, NERO, - 112720

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV112720 FRAME BASIC, INCASSO, LED, 3000K, NERO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163158138

Artikelnummer

SLV112720

Herstellernummer

112720

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Höhe/Tiefe:

10 mm

Geeignet für Lampenleistung:

9.4...9.4 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

90 mm

Nennstrom:

350...350 mA

Reflektorfarbe:

schwarz

Einbaulänge:

75...0 mm

Einbaubreite:

75...0 mm

Einbauhöhe:

50...0 mm

Con la nostra serie FRAME vi offriamo una soluzione salvaspazio per l’incasso a parete e a plafone. Questo set di LED è dotato di diodi luminosi Premium bianco caldo. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie