SLV ITALIA SRL - SLV1007860 VARITY DIFFUSORE IN VETRO, GOFFRATO - 1007860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - sonstige
Material Leuchtenschirm - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - sonstige
Farbe des Rahmens - sonstige
Form - rund konisch
Packung
1 ST
EAN
4024163289719
Artikelnummer
SLV1007860
Herstellernummer
1007860
Hersteller
SLV
Material Rahmen:
sonstige
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
sonstige
Form:
rund konisch
Motiv/Muster:
sonstige
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
sonstige
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


