Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007684 RIFLETTORE PER DASAR S/M, 36 - 1007684

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausstrahlungswinkel - 36 °

  • Farbe - Silber

  • Lichtverteiler - Reflektor

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163288170

Artikelnummer

SLV1007684

Herstellernummer

1007684

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Farbe:

Silber

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Länge:

35 mm

Breite:

35 mm

Durchmesser:

35 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

18 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

L'apparecchio da incasso a terra DASAR® S convince con la pregiata qualità della sua luce. Senza dimenticare che l'angolo di emissione può essere personalizzato grazie a questo riflettore sostituibile da 36°.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie