SLV ITALIA SRL - SLV1007678 HIGHBAY V, ELEMENTO DI COLLEGAMENTO 60 - 1007678

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Länge - 202.5 mm
Breite - 49.6 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163288132
Artikelnummer
SLV1007678
Herstellernummer
1007678
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
202.5 mm
Breite:
49.6 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
132 mm
Transparent:
nein
Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec.Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretti alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio anche il nostro elemento di collegamento per la lampada a sospensioneHIGHBAY V, che con il suo angolo di emissione di 60° è regolabile a piacere. Scegliete SLVtec oggi stesso.
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


