Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007677 HIGHBAY V 330, RIFLETTORE 100 - 1007677

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausstrahlungswinkel - 100 °

  • Farbe - Aluminium

  • Lichtverteiler - Reflektor

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163288149

Artikelnummer

SLV1007677

Herstellernummer

1007677

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

100 °

Farbe:

Aluminium

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Länge:

435 mm

Breite:

435 mm

Durchmesser:

435 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

130 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec.Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretti alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio anche il nostro riflettore per la lampada a sospensione HIGHBAY V che, grazie all'angolo di emissione di 100°, non garantisce solo una illuminazione senza abbagliamento, ma anche omogenea. Scegliete SLVtec oggi stesso.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie