SLV ITALIA SRL - SLV1007676 HIGHBAY V, SET PER SOSPENSIONE 1500MM - 1007676

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163288156
Artikelnummer
SLV1007676
Herstellernummer
1007676
Hersteller
SLV
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec.Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretti alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio anche questo set per sospensione per la lampada HIGHBAY V che ha una lunghezza massima di 1500 mm che può essere accorciata. Scegliete SLVtec oggi stesso.
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


