Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007660 LALU, DIFFUSORE, BASE E27, MIX&MATCH, H: - 1007660

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Rahmen - Aluminium

  • Material Leuchtenschirm - sonstige

  • Farbe des Rahmens - sonstige

  • Anzahl der Leuchtenschirmfarben - 1

  • Hauptfarbe Leuchtenschirm - Bronze

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163287913

Artikelnummer

SLV1007660

Herstellernummer

1007660

Hersteller

SLV

Material Rahmen:

Aluminium

Material Leuchtenschirm:

sonstige

Farbe des Rahmens:

sonstige

Anzahl der Leuchtenschirmfarben:

1

Hauptfarbe Leuchtenschirm:

Bronze

Sekundärfarbe Leuchtenschirm:

Bronze

Motiv/Muster:

sonstige

Form:

sonstige

Länge Unterkante:

330 mm

Breite Unterkante:

330 mm

Durchmesser Unterkante:

330 mm

Länge Oberkante:

330 mm

Breite Oberkante:

330 mm

Durchmesser Oberkante:

330 mm

Höhe:

35 mm

Scoprite un'esperienza Mix & Match nella sua forma più elegante: la nuova famiglia di sospensioni di SLV si chiama LALU® e abbina diversi diffusori a varie basi. Inoltre, questa base E27 offre la possibilità di utilizzare sorgenti luminose sostituibili (non fornite in dotazione) e gestire a piacere l'atmosfera luminosa.