SLV ITALIA SRL - SLV1007659 LALU, DIFFUSORE, BASE E27, MIX&MATCH, H: - 1007659

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - Aluminium
Material Leuchtenschirm - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - schwarz
Farbe des Rahmens - sonstige
Form - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4024163287920
Artikelnummer
SLV1007659
Herstellernummer
1007659
Hersteller
SLV
Material Rahmen:
Aluminium
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
schwarz
Farbe des Rahmens:
sonstige
Form:
sonstige
Motiv/Muster:
sonstige
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
2
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
Bronze
Länge Unterkante:
330 mm
Breite Unterkante:
330 mm
Durchmesser Unterkante:
330 mm
Länge Oberkante:
330 mm
Breite Oberkante:
330 mm
Durchmesser Oberkante:
330 mm
Höhe:
35 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


