Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007577 PANEL V, CAVO DI SICUREZZA 1500MM - 1007577

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 1500 mm

  • Breite - 1.5 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163280372

Artikelnummer

SLV1007577

Herstellernummer

1007577

Hersteller

SLV

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

1500 mm

Breite:

1.5 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

1.5 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

1.5 mm

Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec.Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretti alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio anche la lampada PANEL V che grazie a questo cavo di sicurezza può essere appesa in maniera raffinata. Scegliete SLVtec oggi stesso.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie