Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007544 LALU PLATE 15, DIFFUSORE, MIX&MATCH, H:1 - 1007544

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1007544 LALU PLATE 15, DIFFUSORE, MIX&MATCH, H:1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Rahmen - Stahl

  • Material Leuchtenschirm - sonstige

  • Hauptfarbe Leuchtenschirm - schwarz

  • Farbe des Rahmens - sonstige

  • Form - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163279550

Artikelnummer

SLV1007544

Herstellernummer

1007544

Hersteller

SLV

Material Rahmen:

Stahl

Material Leuchtenschirm:

sonstige

Hauptfarbe Leuchtenschirm:

schwarz

Farbe des Rahmens:

sonstige

Form:

sonstige

Motiv/Muster:

sonstige

Anzahl der Leuchtenschirmfarben:

2

Sekundärfarbe Leuchtenschirm:

Bronze

Länge Unterkante:

150 mm

Breite Unterkante:

150 mm

Durchmesser Unterkante:

150 mm

Länge Oberkante:

150 mm

Breite Oberkante:

150 mm

Durchmesser Oberkante:

150 mm

Höhe:

15 mm

Colori moderni e un design snello ed elegante: questo è ciò che offre la versione a LED della nostra famiglia di sospensioni LALU® che si può abbinare a una vasta gamma di diversi diffusori decorativi. Ad esempio con il diffusore LALU® PLATE, disponibilein due formati e in tre eleganti varianti di colore. Ideale per impreziosire gli ambienti residenziali e creare un'atmosfera luminosa accogliente e leggermente variabile.