SLV ITALIA SRL - SLV1007543 LALU PLATE 15, DIFFUSORE, MIX&MATCH, H:1 - 1007543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - Stahl
Material Leuchtenschirm - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - weiß
Farbe des Rahmens - sonstige
Form - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4024163279581
Artikelnummer
SLV1007543
Herstellernummer
1007543
Hersteller
SLV
Material Rahmen:
Stahl
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
weiß
Farbe des Rahmens:
sonstige
Form:
sonstige
Motiv/Muster:
sonstige
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
2
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
Gold
Länge Unterkante:
150 mm
Breite Unterkante:
150 mm
Durchmesser Unterkante:
150 mm
Länge Oberkante:
150 mm
Breite Oberkante:
150 mm
Durchmesser Oberkante:
150 mm
Höhe:
15 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


