Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007540 LALU ELYPSE 33, DIFFUSORE, MIX&MATCH, H: - 1007540

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Rahmen - Stahl

  • Material Leuchtenschirm - sonstige

  • Hauptfarbe Leuchtenschirm - weiß

  • Farbe des Rahmens - sonstige

  • Form - rund gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163279673

Artikelnummer

SLV1007540

Herstellernummer

1007540

Hersteller

SLV

Material Rahmen:

Stahl

Material Leuchtenschirm:

sonstige

Hauptfarbe Leuchtenschirm:

weiß

Farbe des Rahmens:

sonstige

Form:

rund gerade

Motiv/Muster:

unifarbig

Anzahl der Leuchtenschirmfarben:

2

Sekundärfarbe Leuchtenschirm:

Gold

Länge Unterkante:

330 mm

Breite Unterkante:

330 mm

Durchmesser Unterkante:

330 mm

Länge Oberkante:

330 mm

Breite Oberkante:

330 mm

Durchmesser Oberkante:

330 mm

Höhe:

35 mm

Colori moderni e un design snello ed elegante: questo è ciò che offre la versione a LED della nostra famiglia di sospensioni LALU® che si può abbinare a una vasta gamma di diversi diffusori decorativi. Ad esempio con il diffusore LALU® ELYPSE, disponibile in tre formati e in tre eleganti varianti di colore. Ideale per impreziosire gli ambienti residenziali e creare un'atmosfera luminosa accogliente e leggermente variabile.