SLV ITALIA SRL - SLV1007521 LALU TETRA 14, DIFFUSORE, MIX&MATCH, H:4 - 1007521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - Stahl
Material Leuchtenschirm - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - Bronze
Farbe des Rahmens - sonstige
Form - rund gerade
Packung
1 ST
EAN
4024163280242
Artikelnummer
SLV1007521
Herstellernummer
1007521
Hersteller
SLV
Material Rahmen:
Stahl
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
Bronze
Farbe des Rahmens:
sonstige
Form:
rund gerade
Motiv/Muster:
unifarbig
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
Bronze
Länge Unterkante:
140 mm
Breite Unterkante:
140 mm
Durchmesser Unterkante:
140 mm
Länge Oberkante:
140 mm
Breite Oberkante:
140 mm
Durchmesser Oberkante:
140 mm
Höhe:
49 mm


