Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007475 PANEL 625, BOX A PLAFONE - 1007475

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 625 mm

  • Breite - 625 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163278461

Artikelnummer

SLV1007475

Herstellernummer

1007475

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

625 mm

Breite:

625 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

63 mm

Transparent:

nein

Telaio in acciaio per l’utilizzo come lampada a plafone di incassi PANLED per pannelli 62,5x62,5.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie