SLV ITALIA SRL - SLV1007450 NEW TRIA 75, GHIERA, PROFONDA, ROTONDO, - 1007450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 82 mm
Breite - 82 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163277174
Artikelnummer
SLV1007450
Herstellernummer
1007450
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
82 mm
Breite:
82 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
49 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
82 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


