SLV ITALIA SRL - SLV1007445 NEW TRIA 95, GHIERA, ROTONDO, D:11 H:2,6 - 1007445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Länge - 110 mm
Breite - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163277228
Artikelnummer
SLV1007445
Herstellernummer
1007445
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
26 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
110 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


