Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007431 NEW TRIA UNIVERSAL, MODULO LED, 2500/300 - 1007431

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Lampenleistung - 8.6...8.6 W

  • Lichtstrom - 540...540 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Ausstrahlungswinkel - 38...38 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163277365

Artikelnummer

SLV1007431

Herstellernummer

1007431

Hersteller

SLV

Spannungsart:

AC

Lampenleistung:

8.6...8.6 W

Lichtstrom:

540...540 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Ausstrahlungswinkel:

38...38 °

Betriebsspannung:

220...240 V

Form:

sonstige

Lampenspannung:

220...240 V

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Anzahl der LEDs:

1

Farbe:

weiß

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Breite:

50 mm

Durchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

50 mm

Höhe:

33 mm

Flexibel:

nein

Spezifische Lichtausbeute:

62...62 lm/W

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Scoprite la nuova generazione dei nostri incassi a plafone NEW TRIA® e personalizzate la vostra esperienza di illuminazione. Il MODULO LED a potenza multipla è un elemento modulare che consente di variare la potenza (4,4W/5,5W/7,3W/8,6W) e l'intensità della luce (540lm/600lm/600lm). Inoltre, l'interruttore CCT consente ulteriori possibilità di gestione illuminotecnica in quanto permette di scegliere facilmente tra 2500K, 3000K e 4000K. Il MODULO LED è anche disponibile in diversi angoli del fascio luminoso (38°/60°) nella versione a taglio di fase. La sua struttura robusta e un eccellente indice di resa cromatica CRI>90 garantiscono una qualità eccezionale. Inoltre, il nuovo MODULO TRIA® UNIVERSAL conquista con la sua durata di [email protected].

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie