SLV ITALIA SRL - SLV1007412 NEW TRIA 95, MODULO LED, 3000K, 60 , PHA - 1007412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 13.3...13.3 W
Lichtstrom - 1200...1200 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Ausstrahlungswinkel - 60...60 °
Packung
1 ST
EAN
4024163277556
Artikelnummer
SLV1007412
Herstellernummer
1007412
Hersteller
SLV
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
13.3...13.3 W
Lichtstrom:
1200...1200 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Ausstrahlungswinkel:
60...60 °
Betriebsspannung:
220...240 V
Form:
sonstige
Lampenspannung:
220...240 V
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Anzahl der LEDs:
1
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Breite:
70 mm
Durchmesser:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
70 mm
Höhe:
50 mm
Flexibel:
nein
Spezifische Lichtausbeute:
90...90 lm/W
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


