Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007410 NEW TRIA 95, MODULO LED, 3000K, 38 , PHA - 1007410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Lampenleistung - 13.3...13.3 W

  • Lichtstrom - 1200...1200 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Ausstrahlungswinkel - 38...38 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163277570

Artikelnummer

SLV1007410

Herstellernummer

1007410

Hersteller

SLV

Spannungsart:

AC

Lampenleistung:

13.3...13.3 W

Lichtstrom:

1200...1200 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Ausstrahlungswinkel:

38...38 °

Betriebsspannung:

220...240 V

Form:

sonstige

Lampenspannung:

220...240 V

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Anzahl der LEDs:

1

Farbe:

weiß

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Breite:

70 mm

Durchmesser:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

70 mm

Höhe:

50 mm

Flexibel:

nein

Spezifische Lichtausbeute:

90...90 lm/W

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Scoprite la nuova generazione dei nostri incassi a plafone NEW TRIA® e personalizzate la vostra esperienza di illuminazione. Il MODULO LED da 7 W è un elemento modulare disponibile in diverse temperatura del colore (2700K/3000K) e angoli del fascio luminoso (38°/60°) nella versione a taglio di fase. La sua struttura robusta e un eccellente indice di resa cromatica CRI>90 garantiscono una qualità eccezionale. Inoltre, il nuovo MODULO LED NEW TRIA® conquista con la sua durata di [email protected].

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie