SLV ITALIA SRL - SLV1007351 NEW TRIA 75, GHIERA, ROTONDO, D:9,3 H:2, - 1007351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Länge - 93 mm
Breite - 93 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163276382
Artikelnummer
SLV1007351
Herstellernummer
1007351
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Länge:
93 mm
Breite:
93 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
26 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
93 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


