Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007240 RIFLETTORE PER DASAR 2.0 60 - 1007240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausstrahlungswinkel - 60 °

  • Farbe - Silber

  • Lichtverteiler - Reflektor

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163275293

Artikelnummer

SLV1007240

Herstellernummer

1007240

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

60 °

Farbe:

Silber

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Länge:

85 mm

Breite:

85 mm

Durchmesser:

85 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

52.5 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Riflettore 60° per DASAR 2.0.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie