SLV ITALIA SRL - SLV1007239 RIFLETTORE PER DASAR 2.0 36 - 1007239

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausstrahlungswinkel - 36 °
Farbe - Silber
Lichtverteiler - Reflektor
Packung
1 ST
EAN
4024163275309
Artikelnummer
SLV1007239
Herstellernummer
1007239
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Farbe:
Silber
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Durchmesser:
85 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
52.5 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


