Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006608 CAVO SOSPENSIONE 3M BINARIO 48V, BIANCO - 1006608

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1006608 CAVO SOSPENSIONE 3M BINARIO 48V, BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163271387

Artikelnummer

SLV1006608

Herstellernummer

1006608

Hersteller

SLV

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Il cavo di sospensione lungo tre metri per il sistema di binari rende la configurazione ancora più flessibile. Un gancio di accoppiamento o una clip per sospensione ne consentono il montaggio in un punto a piacere del binario. La lunghezza può essere ridotta in fase di montaggio.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie