SLV ITALIA SRL - SLV1006607 CAVO SOSPENSIONE 3M BINARIO 48V, NERO - 1006607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163271394
Artikelnummer
SLV1006607
Herstellernummer
1006607
Hersteller
SLV
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Il cavo di sospensione lungo tre metri per il sistema di binari rende la configurazione ancora più flessibile. Un gancio di accoppiamento o una clip per sospensione ne consentono il montaggio in un punto a piacere del binario. La lunghezza può essere ridotta in fase di montaggio.
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


